タイガークラウン
JB マドレ-ヌシェル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外寸(mm)
64×63×16
76×45×16
64×63×16
56×40×12
容量(mL)
270
200
270
240
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28851666
品番
#5914
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
ふわふわに焼き上がるマドレーヌ型。
熱伝導率が良く、型離れも良いので美しい焼き上がりになります。
耐熱・耐冷に優れていて、お手入れのしやすい焼型です。
材質
スチール
容量(mL)
270
表面処理
表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装
外寸(mm)
64×63×16
品名・タイプ
マドレーヌ
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※ジェットブラック製品は熱を吸収しやすいので、焼け過ぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気、酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等硬いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様にお取り扱いください。