曜日別特売
#5912 クグロフ型 タイガークラウン 28851684

クグロフ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)800
内容量1個注文コード28851684品番#5912
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

火の通りが良いクグロフ型。
クグロフ型は形の美しさからケーキやパンに人気の型です。
デコレーションは控えてシンプルに仕上げることがポイントです。
中央に穴が開いているので、熱伝導が良く、美しい焼き上がりに。

材質スチール容量(mL)800表面処理表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装寸法(Φ×mm)155×84品名・タイプクグロフ型耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※ジェットブラック製品は熱を吸収しやすいので、焼け過ぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気、酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等硬いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様にお取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする