PCペーパータオルスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28851709 品番 #1842
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くて取扱いが簡単なペーパータオルスタンド。
固定しない持ち運び可能なスタンド式。
底に滑り止めのゴム付で高さの調節ができるので、どんなサイズのペーパータオルでもハンドルを上に持ち上げるだけで、簡単にセットでき、取り出しも楽々です。

材質ABS樹脂 寸法(mm)取手含:43×24×210 レッド 質量(g)250 最高高さ(mm)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×175×252 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うとキズがつくことがあります。
※洗った後は乾いた布でよく拭き取ってからご収納ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする