曜日別特売
#5909 ミニパウンド型 タイガークラウン 28851736

ミニパウンド型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外寸(mm)60×115×50
容量(mL)300
内容量1個注文コード28851736品番#5909
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

こびりつかず、耐熱・耐冷に優れたケーキ型。
かわいいミニパウンド型で焼いたバターケーキやフルーツケーキはプレゼントに最適です。
熱伝導率が良く、型離れも良いので美しい焼き上がりになります。

材質スチール容量(mL)300表面処理表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装外寸(mm)60×115×50品名・タイプパウンド型耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※ジェットブラック製品は熱を吸収しやすいので、焼け過ぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気、酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等硬いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様にお取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする