タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
チョコモールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851745
品番
#1925
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シンプルだけどシンプルでないハートをちりばめてプレゼント。
ハート型のチョコレートが一度に15個作れます。
ホワイトチョコと組み合わせて作ったりデコレーションを施したりバリエーションがひろがります。
材質
PET
寸法(mm)
29×26×12(15個)
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×13
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※キズがつきやすいのでたわし等は使わないで下さい。