チョコモールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28851770 品番#1924
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

気持ちをストレートに伝えたいときにはハートをちりばめてプレゼント。
ハート型のチョコレートが一度に12個作れます。
チョコレートにくぼみが出来るので、その部分を利用してかわいいデコレーションをしてみてはいかがでしょう。

材質PET 寸法(mm)33×34×9(12個) 容量(mL)120、10 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×240×10 品名・タイプチョコレート型 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-10
注意
※初めてお使いになる時は、製品をよく洗ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいのでたわし等は使わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする