タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 使い捨てモルド・カップ
ミニチュア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
9
注文コード
28851806
品番
#1933
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安心して使える純度の高い製菓用アルミ箔。
繊細できれいな形に抜ける一口サイズのチョコレートやゼリーに最適。
かわいいチョコレートが簡単にでき、手を汚さずに食べられます。
材質
アルミ箔
色
ゴールド/シルバー
容量(mL)
9
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×13
厚さ(μm)
50