タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
立体ハロウィン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28852059
品番
#1976
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
魔女形の立体クッキーが作れます!!
組立式の立体クッキーなので作って楽しい!見ても楽しい!デコレーションをしてオリジナルのハロウィンを演出してみてはいかが?
材質
ステンレス鋼(18-8)
質量(g)
65
タイプ
キャッスル形の立体クッキー
外寸(mm)
104×153×21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×151×21
品名・タイプ
クッキー型
台座寸法(mm)
96×68×21
注意
※使用する前は、必ず食器用洗剤で良く洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、洗剤で良く洗い、良く水で洗い流してください。
※良く水気を取ってから収納してください。