にこにこフェイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28852199 品番 #1996
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

大人気にこにこシリーズにハロウィンバージョンが登場!
ハロウィンでお馴染みの、かぼちゃでにこにこ顔のクッキーサンドができます。
ジャムやチョコレート・生クリームなどお好みの味をサンドしてお楽しみ頂けます。
18-8ステンレスなのでサビにくく型抜けも良いです。

材質パーツA(抜型/ステンレス鋼(18-8)、パーツB・C/メタクリル樹脂 質量(g)50 種類かぼちゃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×42 品名・タイプクッキー型 耐久温度(℃)パーツB・C/耐熱80/耐冷-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする