曜日別特売
#1997 にこにこフェイス タイガークラウン 28852208

#1997 にこにこフェイス タイガークラウン 28852208
#1997 にこにこフェイス タイガークラウン 28852208
#1997 にこにこフェイス タイガークラウン 28852208

にこにこフェイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
種類こうもり
内容量1個注文コード28852208品番#1997
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

大人気にこにこシリーズにハロウィンバージョンが登場!
ハロウィンでお馴染みの、かぼちゃでにこにこ顔のクッキーサンドができます。
ジャムやチョコレート・生クリームなどお好みの味をサンドしてお楽しみ頂けます。
18-8ステンレスなのでサビにくく型抜けも良いです。

材質パーツA(抜型/ステンレス鋼(18-8)、パーツB・C/メタクリル樹脂質量(g)50種類こうもり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×42品名・タイプクッキー型耐久温度(℃)パーツB・C/耐熱80/耐冷-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする