タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの グラス・食器・カトラリー
タイガークラウンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
モーニングセット卵立て
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852689
品番
#2278
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルで洗練されたテーブルウエアー、毎日の朝食のひとときをお過ごしください。
かわいい調味料入れがセットなので、お好みの味でお召し上がりください。
仕様
卵立て:クロムメッキにツヤ消しクリヤー
材質
卵立て/スチール、調味料入/スチロール樹脂
寸法(mm)
調味料入:約42×55
質量(g)
45、調味料:約20
寸法(Φ×mm)
48×58、卵立内径:435×40
耐久温度(℃)
調味料入/耐熱80/耐冷-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※火のそばに置かないでください。
※タワシ、またはみがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルペン、または、油脂によって変質することがあります。