タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスターパウンド型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28852820
品番
#2311
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。
焼き込む程に使いやすい型になります。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
750
質量(g)
180
外寸(mm)
90×180×62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×170×60
品名・タイプ
パウンド型
底寸法(mm)
70×160
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は錆を防ぐために早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。