タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
TPエレガンスハート型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28852829
品番
#2315
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
かわいいハート型のスポンジケーキはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!
使うほどに油がなじんで使いやすくなります。
材質
スチール(スズメッキ)
寸法(mm)
模様:125×145×13
容量(mL)
550
質量(g)
95
外寸(mm)
165×148×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×147×41
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。