タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
TPエレガンスハート型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28852838
品番
#2316
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
かわいいハート型のスポンジケーキはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!
使うほどに油がなじんで使いやすくなります。
材質
スチール(スズメッキ)
寸法(mm)
模様:107×115×9
容量(mL)
320
質量(g)
65
外寸(mm)
130×120×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×119×38
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。