タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
プチフール花型 10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852847
品番
#2325
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
様々なイベントに大活躍!レシピが記載されているので大変便利です。
おやつやプレゼントに一度でたくさん作れる、かわいい丸型ミニケーキ。
一口サイズの小さいプチケーキが焼けます。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
9、90
質量(g)
160
外寸(mm)
130×240×17
寸法(Φ×mm)
35×H16
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。