ケーキ貝型 4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852865 品番#2329
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フルーツやクリームで飾ってパーティーやお祝い会など特別な行事に品よく映える形です。
優雅なシェル型ケーキが一度に4個焼けます。

材質スチール(アルミメッキ) 寸法(mm)シェル型1P:83×95×25 容量(mL)シェル型1P:100、400 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×218×25 品名・タイプケーキ型
注意
※初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、サビを防ぐため、早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※金属のへらやナイフで型の表面を傷つけないようにご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする