3/22より値下げ!現場を応援

アルスター トルテ型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28852908 品番 #2338
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

ミニサイズのかわいいケーキ型。
スポンジケーキやタルトなどの焼き菓子をきれいにこんがり焼き上げてくれます。
シンプルな形なので、いろいろな生地で焼いたり、季節のデザートやクリームで飾り付けをしたり楽しみながら作れます。

材質スチール(アルミメッキ) 容量(mL)480 質量(g)140 寸法(Φ×mm)148×37 品名・タイプトルテ型 底径(Φmm)122
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
引っ掛けローゼットのカバーに転用

全く本来の用途ではないがペンダントランプを天井から吊るすときにローゼットが見えると美観上気になるので、様々なサイズが揃うこの製品から適切なサイズを選び、少し手を加え塗装してカバーとして天井面に取り付けました。市販の同目的商品より遥かに見栄えが良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする