ミニパウンド型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28852935 品番 #2341
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

かわいいミニパウンド型で焼いたミニケーキはプレゼントにピッタリです。
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
焼き込む程に使いやすい型になります。

材質スチール(アルミメッキ) 容量(mL)130 質量(g)44 外寸(mm)45×93×40 品名・タイプパウンド型 底寸法(mm)31×82
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28852926
2024-03-01
用途:
パウンドケーキを焼くのに購入
その他業種

友人に配るように丁度良い大きさを探していました。使いやすくて丁度良い。焼き上がりもとてもよいので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする