タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
TP総絞りミニパウンド型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28852944
品番
#2342
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルだから使いやすい。
おやつやプレゼントに最適。
パウンドだけでなくミニケーキ作りにもお使いいただけます。
デコレーションすると可愛さバツグンにアップ!
材質
スチール(スズメッキ)
容量(mL)
170
質量(g)
49
外寸(mm)
65×109×35
品名・タイプ
パウンド型
アズワン品番
64-4190-24
底寸法(mm)
46×90
注意
※TP製品の焼型の中で、鋭いナイフで食物を切らないこと。
※ナイロンのスポンジを使って、石ケンで洗ってください。
※金属タワシは使わないこと。
※皿洗い器に入れないでください。
※温かいオーブンで乾かし、薄くサラダ油を塗ってから収納します。
※使っているうちに自然に黒ずんできますが、それによって熱効率はますます高まり、熱の吸収はさらに良くなります。
※TP錫めっきスチールの製品には、食物を保存しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。