TP総絞りミニパウンド型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28852960 品番 #2343
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シンプルだから使いやすい。
おやつやプレゼントに最適。
パウンドだけでなくミニケーキ作りにもお使いいただけます。
デコレーションすると可愛さバツグンにアップ!

材質スチール(スズメッキ) 容量(mL)90 質量(g)32 外寸(mm)56×84×30 品名・タイプパウンド型 底寸法(mm)38×65
注意
※TP製品の焼型の中で、鋭いナイフで食物を切らないこと。
※ナイロンのスポンジを使って、石ケンで洗ってください。
※金属タワシは使わないこと。
※皿洗い器に入れないでください。
※温かいオーブンで乾かし、薄くサラダ油を塗ってから収納します。
※使っているうちに自然に黒ずんできますが、それによって熱効率はますます高まり、熱の吸収はさらに良くなります。
※TP錫めっきスチールの製品には、食物を保存しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする