タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスターデコ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28852969
品番
#2345
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
スポンジケーキを焼く、最も基本的な型です。
底抜けタイプは取り出しにとても便利です。
エッジにすべて巻加工を施し作業中にケガをすることのない親切設計です。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
600
質量(g)
123
寸法(Φ×mm)
129×59
品名・タイプ
デコ型
底板寸法(mm)
Φ118×1
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。