タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ケーキ焼型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852996
品番
#2352
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
誕生日やパーティーに星型のケーキで可愛く演出!
ミニサイズのかわいいケーキ型。
小さめなので一人一人にお出ししてもお持ち帰り用にケーキBOXに入れても喜ばれます。
仕様
ウェーブ数:5
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
220
質量(g)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×124×34
品名・タイプ
ケーキ型