タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ケーキ焼型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853005
品番
#2355
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
シェル型のきれいな模様を鮮やかに表現。
ミニサイズのかわいいケーキ型。
仕様
ウェーブ数:7
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
230
質量(g)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×127×30
品名・タイプ
ケーキ型