タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ケーキ焼型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853014
品番
#2356
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
デコレーションには口金で縁取りしてみたりして誕生日やプレゼントに喜ばれること間違いなし!
ミニサイズのかわいいケーキ型。
シャープで美しい形の六角型。
仕様
ウェーブ数:6
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
300
質量(g)
59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×120×34
品名・タイプ
ケーキ型