タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ケーキ焼型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853039
品番
#2359
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
大切な気持ちを形にするならハート型!
ミニサイズのかわいいタルト型。
焼いたタルトの中にストロベリーやブルーベリーでカラフルに盛りつけても素敵です。
仕様
ウェーブ数:37
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
180
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×20
品名・タイプ
ケーキ型
底板寸法(mm)
98×98×04