タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスターマルシェ焼型 角 180
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853057
品番
#2365
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アルスターの焼型は熱伝導率がよく、耐久性に優れていますので焼き込む程に使いやすくなります。
シンプルで使いやすい型です。
8サイズから選べるので、ケーキ作りがさらに楽しめます。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1350
質量(g)
360
外寸(mm)
192×192×46
品名・タイプ
ケーキ型
底寸法(mm)
182×182
注意
※初めてお使いになる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。