タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
パン焼型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853066
品番
#2369
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
ふっくら焼きたてパンが焼けます。
少し小さめのかわいいサイズの食パン型です。
熱伝導率がよく、耐久性に優れているので焼きムラがなくキレイに焼き上がります。
焼き込むほどに使いやすい型になります。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1400
質量(g)
350
外寸(mm)
133×135×102
品名・タイプ
パン型
底内寸法(mm)
113×113
注意
※初めてお使いになる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。