タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター フラワーデコ22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853084
品番
#2380
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
かわいいフラワー型のケーキが焼けます。
4つにカットすればハート型のケーキになります。
スチールにアルミメッキを施したこの型は熱伝導率がよく耐久性に優れています。
焼きこむ程に使いやすい型になります。
材質
スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1600
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×218×49
品名・タイプ
ケーキ型
底寸法(mm)
204×204
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐ為、早めに中性洗剤で洗い落とし十分乾燥させてから保管してください。