タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ロールケーキ型 25cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853109
品番
#2386
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロールケーキを作るのに最適な焼型です。
くるくる巻く時に丁度良い高さになっているので出来上がりがキレイに仕上がります。
材質
本体/スチール(アルミメッキ)
容量(mL)
1000
質量(g)
400
外形寸法(mm)
約257×257×19
品名・タイプ
ロールケーキ型
底内寸法(mm)
229×229