ベアーブレッド ステンシル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28853118 品番#2388
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

かわいいくま型のパンが焼けます。
焼き上がったパンをスライスしてチーズや野菜・ハムなどをのせてカナッペ風に。
サンドしてサンドイッチに。
いつものパンが華やかになります。
ステンシルは洗って何度でも使えます。

材質本体/スチール(アルミメッキ)、ステンシル/ポリプロピレン 寸法(mm)ステンシル:90×100 容量(mL)1300 質量(g)310 寸法(Φ×mm)フタ付:Φ105×224 品名・タイプパン型 耐久温度(℃)ステンシル/耐熱温100・耐冷温-10
注意
※ご利用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご利用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※金属タワシ又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※直火にあてたり、火のそばに置かないでください。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする