アルスター パウンドケーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード28853127 品番#2391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導率がよく、耐久性に優れています。
ドライフルーツを入れたり、バターでシンプルに焼き上げるパウンドケーキや野菜やウインナーなどを入れて焼きあげるケークサレ。
具材次第でメインもおやつも作れるパウンド型は永く使える焼型です。

材質本体/スチール(アルミメッキ) 容量(mL)1000 質量(g)170 外寸(mm)95×264×60 品名・タイプパウンド型
注意
※初めてご使用になるときは型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管してください。
※焼き方の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする