タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの パン型
パン焼角フタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853188
品番
#2395
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
熱伝導率がよく、ムラなくふっくら焼けます。
材厚0.7mmの厚鋼板を使用。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
蓋を外して焼けば山型食パンも作れます。
材質
本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)
3500
質量(g)
945
外寸(mm)
フタ付:135×260×133、焼型部:132×250×121
注意
※初めてご使用になる時は、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管してください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取り扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。