タイガークラウン
JB ニュ-パウンド 細型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外寸(mm)
76×172×63
70×150×58
76×172×63
容量(mL)
560
420
560
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28853267
品番
#5901
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パウンドケーキに代表される、バターケーキ・フルーツケーキ作りに最適です。
熱伝導率が良く、焼きムラが無くきれいに焼き上がります。
パン焼型としても使える基本的な型です。
材質
スチール 補強材/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)
560
表面処理
表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装
外寸(mm)
76×172×63
品名・タイプ
パウンド型
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※ジェットブラック製品は熱を吸収しやすいので、焼け過ぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気、酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等硬いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様にお取り扱いください。