整理ケース角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28853346 品番#6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組合わせ方いろいろ、使い方に合わせてセットできます。
シンプルに引出しの中を整理したい!そんな時、自由に組み合わせることができる基本型です。
入れるものに合わせて組み合わせは自由。
事務所やキッチンなど、引出しの中をきれいに整理できます。

用途引き出しの整理に。 材質スチロール樹脂 質量(g)40 内寸(mm)75×75×48.5 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
注意
※引出しによっては、整理ケースと引出しの間に隙間ができる場合がありますので、ボール紙やダンボールなどで隙間止めをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする