PC流し函

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28853504 品番 #6773
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天などにいろいろ使用可能。
取り出しやすい二重構造、目盛がついているのでタネの量の目安になって便利です。
中敷きがついているので簡単に取り出せます。
冷蔵庫で冷やし固めることもできます。

材質ポリプロピレン 容量(mL)800 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×145×48 品名・タイプ水ようかん・蒸しパン・卵豆腐・プリン・ゼリー・寒天 耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-20
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※この製品は電子レンジ用ですので、オーブンレンジや直火でのご使用はできません。※以上注意してご使用して頂かないと変形、変質するおそれがあります。
※本品が熱くなりますのでレンジから出すときは素手で持たずミトン等で持ってください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする