絞り出し袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質表面/純綿布、内面/PPシート、ラミネート加工 注文コード28853827 品番#3434
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

楽しいデコレーションに欠かせない製品です。
丈夫で使いやすく、洗いが簡単で汚れもすぐ落ちます。
ご使用の際はクリームごと冷蔵庫で冷やせます。
絞りやすく、使いやすい大きさです。
クリームやシュー生地、クッキー生地を絞り出すのに便利です。

材質表面/純綿布、内面/PPシート、ラミネート加工 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)205×340 布厚さ(mm)0.1
注意
※ご利用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし乾燥してからご収納ください。
※熱湯に浸け洗いはしないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする