タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
耐熱紙 マドレーヌ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×20
仕様
ウェーブ数:60
注文コード
28853897
品番
#3478
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
生地を流し込みそのまま焼き上げるだけの手軽さ。
マドレーヌやフルーツケーキのほかにも幅広くお使いいただけます。
型のこびりつきを防ぎ取り外しが簡単です。
仕様
ウェーブ数:60
材質
耐熱紙
入数(枚)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×20
品名・タイプ
敷紙
耐熱温度(℃)
200
注意
※直火でのご使用はできません。
※200℃以上でのご使用及びカラ焼きは避けてください。
※火気の近くでの保管は避けてください。