タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 使い捨てモルド・カップ
耐熱紙 ケーキカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853958
品番
#3484
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
軽食用のパンやケーキに最適。
生地を流し込みそのまま焼き上げるだけの手軽さです。
型のこびりつきを防ぎ取り外しが簡単です。
仕様
ウェーブ数:52
材質
耐熱紙
入数(枚)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×30
耐熱温度(℃)
200
注意
※直火でのご使用はできません。
※200℃以上でのご使用及びカラ焼きは避けてください。
※火気の近くでの保管は避けてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。