曜日別特売
#3553 PCマドレーヌ ハート&シェル タイガークラウン 28853994

#3553 PCマドレーヌ ハート&シェル タイガークラウン 28853994
#3553 PCマドレーヌ ハート&シェル タイガークラウン 28853994
#3553 PCマドレーヌ ハート&シェル タイガークラウン 28853994

PCマドレーヌ ハート&シェル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28853994品番#3553
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

電子レンジを使って、おいしいお菓子作り!
ハート型とシェル型のマドレーヌ、おやつにぴったり。
ホットケーキミックスと電子レンジで手軽にお菓子作りが楽しめます。
加熱時間も短時間なので、お手軽に2種類のマドレーヌが作れます。
一口サイズで食べやすいです。

材質ポリプロピレン容量(mL)ハート1P:30、シェル1P:30質量(g)230内寸(mm)ハート:68×65×14、シェル1P:47×75×14品名・タイプマドレーヌ型耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※用途以外では絶対に使用しないでください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする