PCチョコフォンデュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854010 品番#3554
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

電子レンジを使って、おいしいお菓子作り!
板チョコと牛乳、電子レンジで手軽にチョコレートフォンデュが楽しめます。
クリームチーズやフルーツ、ヨーグルトなどでアレンジソースも作れます。
お好みのフルーツやパンなどを付けて楽しんでください。

材質容器・フォーク/ポリプロピレン 質量(g)233、900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×196×80 品名・タイプその他 耐久温度(℃)容器/耐熱120・耐冷-20、フォーク/耐熱110・耐冷-20
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※用途以外では絶対に使用しないでください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする