LCP ローズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854125 品番#3582
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お家でプロの仕上がり!
オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。
型に模様がある焼き型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。

材質LCP樹脂 容量(mL)90、360 質量(g)135 内寸(mm)60×60×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×41 品名・タイプデコ型 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-25
注意
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使いください。
※直接火にあてないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする