タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
G.ボンボンポップ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854134
品番
#3814
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
おしゃれでかわいいポップなケーキが作れます!
ホットケーキミックスでおしゃれでかわいいポップなケーキが作れます。
フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくいので洗うのも簡単です。
付属品
スティック12本
材質
本体/スチール(フッ素樹脂2コート)、止具/ステンレス鋼(18-8)、スティック/紙
容量(mL)
ボール1個:22(12個取)
質量(g)
420
寸法(Φmm)
ボール1個:36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×274×38
品名・タイプ
ホットケーキ型
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を塗ってください。
※直火、から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。