曜日別特売
#3900 ベジピザ・オーブンパン タイガークラウン 28854186

#3900 ベジピザ・オーブンパン タイガークラウン 28854186
#3900 ベジピザ・オーブンパン タイガークラウン 28854186
#3900 ベジピザ・オーブンパン タイガークラウン 28854186
#3900 ベジピザ・オーブンパン タイガークラウン 28854186

ベジピザ・オーブンパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28854186品番#3900
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スライス野菜でベジピッツァ!季節の野菜をスライスしてのせるだけ。
生地やソース、トッピング全て野菜のピザが焼けます。
ピザ生地の替わりに野菜を薄切りにして綺麗に並べ、お好みの野菜をトッピング!
フッ素樹脂加工なので、こびりつきにくくお手入れが楽です。

用途スライス野菜でピザが焼けます。材質アルミニウム(フッ素樹脂加工)容量(mL)280質量(g)190寸法(Φ×mm)240×65底径(Φmm)216
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする