焼き野菜・グリルパン浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854220 品番#3903
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

季節野菜のタンドリーベジ!
季節野菜を好きな形にカットしソースで和えるだけ!
好きな季節野菜を好きな形にカット。
ヨーグルト・ケチャップ・味噌・ナッツペーストなどで作ったソースで和えてオーブンでじっくり焼き上げれば出来上がり。
熱伝導率がよく耐久性に優れていて焼き込む程に使いやすくなるアルスターの焼型。

用途季節野菜のグリルに。 材質本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレススチール 寸法(mm)オーブンペーパー:508×381(2枚・グラシン紙) 容量(mL)1000 質量(g)400 外寸(mm)257×257×19 品名・タイプ焼き野菜・グリルパン 底内寸法(mm)229×229
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする