蒸焼野菜・蓋付オーブンボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854229 品番#3904
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蓋付ボックスでまるごと蒸焼野菜!
蓋付ボックスにお好みの野菜を入れて、塩・胡椒・香辛料を振りかけてオーブンで焼けば簡単に野菜を美味しくいただけます。
熱伝導率がよく、耐久性に優れていて焼き込む程に使いやすくなるアルスターの焼型。

用途オーブンで簡単に蒸野菜が作れます。 材質スチール(アルミメッキ) 寸法(mm)オーブンペーパー:508×381 容量(mL)1000 質量(g)275 外寸(mm)98×278×70
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする