HD リングココット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)130 注文コード28854396 品番#3962
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

思いつくまま、野菜をホットディッシュにたくさん詰め込みオーブンで焼き上げるだけ。
ホットディッシュは料理一人前が収まる小振りな調理器具。
オーブンから出して熱々料理をソーサーに乗せてそのまま食卓へ。
スチールなので熱伝導率が非常によく、中央に穴が開いているので、よく火が通り焼きムラがなくきれいに焼きあがります。

用途オーブン調理に。 材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装) 容量(mL)300 質量(g)130 寸法(Φ×mm)130×38
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし十分に乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする