タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
Black デコ・ハート型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854579
品番
#5010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいいハート型のスポンジケーキはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!
熱伝導率はもちろんのこと、型抜けもよく美しい焼き上がりに。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)
350
質量(g)
100
外寸(mm)
135×130×36
品名・タイプ
ケーキ型
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4〜5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。