タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
Black ブリオッシュ型 180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854615
品番
#5014
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
焼き上がりの美しい波模様が特徴的。
たっぷりのドライフルーツを入れたケーキや野菜やひき肉を入れて焼き上げるお料理など幅広くお使い頂けます。
熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく、美しい焼き上がりに。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)
1000
質量(g)
220
寸法(Φ×mm)
約184×85
品名・タイプ
ケーキ型
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4〜5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。