タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
Black ミニパウンド型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28854649
品番
#5024
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
かわいいミニパウンド型で焼いたミニケーキはプレゼントにピッタリです。
熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。
材質
スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)
300
質量(g)
85
外寸(mm)
60×115×50
品名・タイプ
パウンド型
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-10
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4〜5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。