曜日別特売
#5028 Black エンゼル・深型3号 タイガークラウン 28854667

Black エンゼル・深型3号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28854667品番#5028
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中央に穴が開いているので、熱伝導率が良く、型離れも良いので美しい焼き上がりに。
お手入れのしやすい万能焼き型です。

材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)容量(mL)650質量(g)205寸法(Φ×mm)168×55品名・タイプゼリー・ケーキ型耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからご使用ください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※から焼きはしないでください。
※ブラックスチールは熱を吸収しやすいので焼けすぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気・酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は、水・お湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落とし充分乾燥させて保管ください。
※金属たわし・みがき粉・ナイフ等固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする